CX0860 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CX0860
Rubix:1361361
EAN:4010858978600

Produktdetails : CX0860 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 684 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx86 |
| Außenlänge | 2272 mm |
| Innenlänge | 2184 mm |
| Richtlänge | 2243 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage