BX0880 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0880
Rubix:1361325
EAN:4010858978044

Produktdetails : BX0880 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx88 |
| Außenlänge | 2304 mm |
| Innenlänge | 2235 mm |
| Richtlänge | 2280 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage