BX0870 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0870
Rubix:1361311
EAN:4010858978037

Produktdetails : BX0870 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 376 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx87 |
| Außenlänge | 2279 mm |
| Innenlänge | 2210 mm |
| Richtlänge | 2255 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage