TRB0604Y-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, gelb

Flammhemmende Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRB0604Y-20
Rubix:2185476
Hersteller:TRB0604Y-20
EAN:3618036619195
TRB0604Y-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, gelb

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRB0604Y-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, gelb


Die TRB-Serie mit flammresistentem Zweilagenschlauch eignet sich für Luft- und Wasserleitungen in Umgebungen, in denen Funken von Punktschweißgeräten o.Ä. problematisch sein können. Die Zweischicht-Konstruktion verwendet für die Außenlage ein flammresistentes Harz (entspricht der UL-94-Norm V-0). Die TRB-Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Eine 100m Rolle ist für alle Farbtypen erhältlich.
TRB, schwer entflammbarer, doppelwandiger Schlauch

Stärken

Doppellagiger Nylon-Schlauch
Flammresistent
Entspricht der UL-94-Norm V-0
Geeignet für Luft- und Wasserleitungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegelb
Werkstoffpvc
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
59,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,70 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage