9526190140 Flachzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 140mm

Flachzange ch.140mm mit PVC-Griff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:20 05 140
Rubix:1044365
EAN:4003773042464
9526190140 Flachzange verchromt 140mm Griffe m.PVC

Technische Zusammenfassung

Backenformflach
Länge der Backen28 mm
Länge140 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9526190140 Flachzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 140mm


Die Flachzange Knipex 20 05 140 ist für das sichere Greifen und Halten von flachen Materialien in gut zugänglichen Arbeitsbereichen ausgelegt. Laut Hersteller verfügt sie über eine verchromte Oberfläche sowie ergonomische Mehrkomponentengriffe.

Eigenschaften:
Die Knipex Flachzange eignet sich optimal zum Halten, Positionieren und Manipulieren flacher Werkstücke in leicht erreichbaren Zonen. Die kurzen, breiten und flachen Backen sind innen geriffelt und gewährleisten eine zuverlässige Greifkraft. Die verchromte Ausführung schützt vor Korrosion, während die Mehrkomponentengriffe ein sicheres und komfortables Arbeiten ermöglichen.

Spezifikationen:
• Oberfläche: verchromt
• Material: Spezial-Werkzeugstahl
• Griffe: isolierende Mehrkomponentengriffe

Normen:
• DIN ISO 5745 – legt Abmessungen, Eigenschaften und allgemeine Anforderungen für Flachzangen und Kombizangen fest
Flache, kurze, breite Backen. Gerändelte Greifflächen. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Stärken

• Zuverlässiges Greifen flacher Materialien dank kurzer, breiter und geriffelter Backen
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte Oberfläche
• Ergonomische Mehrkomponentengriffe für hohen Arbeitskomfort und optimale Kontrolle
• Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen

Anwendungen

Diese Flachzange ist für Wartungs-, Montage- und Einstellarbeiten konzipiert. Sie eignet sich für industrielle Anwendungen wie den allgemeinen Maschinenbau, die Elektromechanik sowie die Metallverarbeitung. Der Einsatz erfolgt sowohl an Produktionslinien als auch in Instandhaltungswerkstätten, in denen Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Werkzeugs entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x56x18 mm
Backenformflach
Länge der Backen28 mm
Länge140 mm
Gewicht136 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
19,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen