9666960250 Flachschaber DIN8350A 250mm
Flachschaber mit Griff D8350A 250mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:66960250, 9666960250
Rubix:1559650
Hersteller:66960250
EAN:4317784093217

Produktdetails : 9666960250 Flachschaber DIN8350A 250mm
Flachschaber DIN8350A 250mm FORMAT
Flachschaber Ausführung: DIN 8350 A. Aus Spezial-Chrom-Stahl mit sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Flachschaber Ausführung: DIN 8350 A. Aus Spezial-Chrom-Stahl mit sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
