Referenzen
Bauer & Böcker:126/04
Rubix:3866314
Hersteller:126/04
EAN:4260131232046



Produktdetails : 126/04 Flachgreifer Hartferrit 50 mm mit Innengewinde M6
Die Ummantelung unserer Flachgreifer schützt das empfindliche Magnetmaterial vor äußeren Einflüssen. Ihre Haftkraft ist bis zu fünfmal höher als bei Rohmagneten und die Feldlinien werden auf eine Rundfläche geleitet. Die Anschraubmöglichkeiten umfassen Innengewinde, Außengewinde und Mittellochbohrung.
Flachgreifer Hartferrit 50 mm mit Innengewinde M6
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | hartferrit |
|---|---|
| Durchmesser | 31,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage