DIN9021 4.3X12X1 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser

Flache Unterlegscheibe, breit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RONLU4,3A4DIN
Spartex:RONPLU4,3A4
Rubix:558490
Hersteller:9021443
EAN:4043377198310
DIN9021 4.3X12X1 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN9021 4.3X12X1 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser


Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A4 12X4,3X1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser12 mm
NormDIN 9021
Durchmesser, metrischM4
Stärke1 mm
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

4,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M4