DIN9021 26X72X5 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Flache Unterlegscheibe, breit
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU26A2
Rubix:558561
Hersteller:90212260
EAN:4043377198075


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
Produktdetails : DIN9021 26X72X5 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A2 72X26X5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M26 |
| Stärke | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
26 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
72 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M26