Referenzen
Ersetzte Ref.:4968891
Roebuck:5103004
Rubix:2011645
EAN:3660338342110

Produktdetails : 5103004 Flachmeißel D6453 250x23x13mm
Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.
Härte zwischen 54 und 58 HRC (kann nachgeschärft werden).
Gehärteter Kopf, um das Risiko von Splittern zu reduzieren.
Polierte Kante, Gehäuse mit Qualitätsfarbe lackiert.
Geeignet für die Bearbeitung von Metall und Stein.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Gewicht | 490 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std