Referenzen
Festo:FKC-25
Rubix:430062
Hersteller:538715
EAN:4052568176419

Produktdetails : FKC-25 Mitnehmer
Mitnehmer FKC-25 für Linearantrieb DGC-G. Baugröße=25, Radialabweichung +/-=2,5 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=3000 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132 g |
|---|---|
| Typ | mitnehmer kolbenaufsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage