FK-M27X2 Flexo-Kupplung

FK Flexo-Kupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FK-M27X2
Rubix:423201
Hersteller:10485
EAN:4052568009052
FK-M27X2 Flexo-Kupplung

Technische Zusammenfassung

Typflexo-kupplung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FK-M27X2 Flexo-Kupplung


Flexo-Kupplung FK-M27x2 zum Ausgleich von Mittenversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M27x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=2100 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)164x66x78 mm
Bruttogewicht2031 g
Typflexo-kupplung
Anschluss 1m27x2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
202,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen