Referenzen
Rubix-DE:428190
Rubix:1044932
Hersteller:428190
EAN:4006062281902


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9933760025 fittingslot d. 3 mm nr.428190 250g stann |
|---|
Produktdetails : 9933760025 Fittingslot 97 Nr. 428190
Fittingslot 97 Nr. 428190Stannol
Fittingslot, massiv Ausführung: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik.
Fittingslot, massiv Ausführung: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9933760025 fittingslot d. 3 mm nr.428190 250g stann |
|---|---|
| Zolltarifcode | 80030000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen