Referenzen
Pferd Tools:FK SPK 1018/6 M
Rubix:1282846
Hersteller:44101691
EAN:4007220153796

Produktdetails : 44101691 FILZSTIFTE FK SPK 1018/6 M
Die Spitzkegelform SPK wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien und Konturen eingesetzt.-Es lassen sich auch Werkstücke mit komplizierten Geometrien polieren;Filzwerkzeuge von PFERD sind frei profilierbar-Vor- und Hochglanzpolieren von Spritzgießwerkzeugen für Kunststoffteile;Hochglanzpolieren von Bauteilen aus Edelstahl (INOX);Vorpolieren von Armaturen;Polieren von Hartmetall-Schneidmessern-Filzwerkzeuge erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Beim Wechsel der Polierpaste muss das Polierwerkzeug ebenfalls gewechselt werden-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Filzstifte Fk Spk 1018/6
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 59119010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage