Referenzen
SMC:AC25-F03G-B
Rubix:2195268
Produktdetails : AC25-F03G-B Wartungseinheit
Dieses Produkt wird eingestellt und durch die Serie AC-B ersetzt.Die kostengünstige und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, die Kombination von Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Diese Serie, die in 8 verschiedenen Größen erhältlich ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, spart Energie und bietet höhere Durchflussraten. Ihre einfache Montage und Wartung reduziert die Ausfallzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 743 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Baugröße | 25 |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage