B07-233-M3KG Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4

Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:B07-233-M3KG
Rubix:302831
Hersteller:B07-233-M3KG
B07-233-M3KG Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B07-233-M3KG Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4


Filterregler 40 My 0,3-7 G1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,3-7 G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Typbspp (g)
Volumenstrom390 l/min
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
Min. Temperatur-34 °C
Max. Temperatur65 °C
Zolltarifcode90328900
84,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen