B73G-3GK-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B73G-3GK-QD3-RMN
Rubix:179867


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium (druckguss-gehäuse), messing (ventil), aluminium (metallbehälter) mit sichtglas |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B73G-3GK-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G3/8
Filterregler 40 My 0,3-10 G3/8
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium (druckguss-gehäuse), messing (ventil), aluminium (metallbehälter) mit sichtglas |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Entwässerungstyp | manuelle entleerung |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
586,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen