B73G-2AK-QT3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 1/4NPT
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 1/4NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B73G-2AK-QT3-RMN
Rubix:302940


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium (druckguss) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 ptf |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B73G-2AK-QT3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 1/4NPT
Filterregler 40 My 0,3-10 1/4Npt
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 1/4NPT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium (druckguss) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 ptf |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 48 mm |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Entwässerungstyp | manuelle entwässerung |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 39 ) Arbeitstagen