360/2 Filterelement 0,01 µm, Borsilikat-Aluminium, BG 2
Filtereinsatz für Spezialfilter
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:360/2
Rubix:344601
Hersteller:101007
EAN:4047322080255

Produktdetails : 360/2 Filterelement 0,01 µm, Borsilikat-Aluminium, BG 2
Filterelement 0,01 µm, Borsilikat-Aluminium, für Spezialfilter »Standard«, BG 2, G 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Typ | filtereinsatz für spezialfilter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
