MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B FILTER-REGELV.

Filter-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B
Rubix:3323055
Hersteller:8098255
EAN:4052568613105
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B FILTER-REGELV.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpa-verstärkt / pc / nbr / pom / hochlegierter stahl / verzinkter stahl / pe
Anschluss 1g 1/4 in
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B FILTER-REGELV.


Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.

Stärken

Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpa-verstärkt / pc / nbr / pom / hochlegierter stahl / verzinkter stahl / pe
Anschluss 1g 1/4 in
Filterfeinheit40 µm
Größe Körper4 mm
Volumenstrom1700 l/min
Max. Betriebsdruck10 bar
52,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage