Referenzen
SMC:AW10-M5-A
Rubix:2111909
Hersteller:AW10-M5-A
EAN:3618035522816

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW10-M5-A Filterregler
AW10-40-A, AW Filter/Regler-Kombination
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | m5 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 10 mm |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage