Referenzen
SMC:AL30-F03-3-A
Rubix:2180215
Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Volumenstrom | 40 l/min |
Produktdetails : AL30-F03-3-A Öler
Der modulare Öler der AL-Serie bietet eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Der Öltropfen kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann nachgefüllt werden, wenn er unter Druck steht. Dank des modularen Aufbaus der AL-Serie kann sie an andere Luftaufbereitungsgeräte von SMC angeschlossen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Volumenstrom | 40 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,17 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage