Referenzen
SMC:AL20-F02B-C-A
Rubix:2179155
Hersteller:AL20-F02B-C-A

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
| Volumenstrom | 15 l/min |
Produktdetails : AL20-F02B-C-A Öler
Der modulare Öler der AL-A-Serie bietet eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Der Öltropfen kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann nachgefüllt werden, wenn er unter Druck steht. Durch den modularen Aufbau der AL-A-Serie kann sie an andere Luftaufbereitungsgeräte von SMC angeschlossen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x115x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 322 g |
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
| Volumenstrom | 15 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage