Referenzen
SMC:AFF22C-F10-T
Rubix:2321138

Produktdetails : AFF22C-F10-T Hauptleitungsfilter
Die AFF-Serie wird auf das Hauptrohr montiert, um Verunreinigungen wie Öl, Wasser und Fremdkörper aus der Druckluft zu entfernen. Ein Gewindeschneiden oder Zugstangen sind nicht erforderlich; daher ist die Entfernung oder der Austausch der Kartusche einfacher und schneller. Die AFF-Serie verbessert den Betrieb von nach unten gerichteten Trocknern, verlängert die Lebensdauer von Präzisionsfiltern und vermeidet Konflikte mit dem Rest des Geräts.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage