Referenzen
SMC:EX600-SPN1
Rubix:2321895
EAN:3618036109665
Produktdetails : EX600-SPN1 Si-Einheit
Zentrales Mehrpunkt-Feldbussystem für digitale und analoge E/A
Bis zu 9 Eingangs- / Ausgangs- / IO-Link-Mastereinheiten
Bis zu 1280 Eingänge / 1280 Ausgänge
Anwendbare Ventilserien: JSY, neue SY, VQC, S0700, SV
Protokolle: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Schutzart: Bis zu IP67.
Bis zu 9 Eingangs- / Ausgangs- / IO-Link-Mastereinheiten
Bis zu 1280 Eingänge / 1280 Ausgänge
Anwendbare Ventilserien: JSY, neue SY, VQC, S0700, SV
Protokolle: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Schutzart: Bis zu IP67.
Stärken
New Style Rohrleitungsadapteraufsatz
Einfache Wartung
Abnehmen der Ausrüstung ohne Entfernen der Rohrleitungen
Montage an FRLs durch einfaches Anziehen der Schrauben
Erhältlich mit "T"-Typ-Halterung
Einfache Wartung
Abnehmen der Ausrüstung ohne Entfernen der Rohrleitungen
Montage an FRLs durch einfaches Anziehen der Schrauben
Erhältlich mit "T"-Typ-Halterung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | interface-einheit |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
957,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen