K0368.71034 Federndes Seitendruckstück ohne Dichtung, Alu
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0368.71034
Rubix:162618
EAN:4059245026524



Dokumente
Produktdetails : K0368.71034 Federndes Seitendruckstück ohne Dichtung, Alu
Werkstoff: Hülse Aluminium. Feder aus Stahl. Druckbolzen Kunststoff.Ausführung: Hülse blau verzinkt.Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369. W und Z nach Angabe des Kunden.
Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung, Druckbolzen aus Kunststoff, Feder aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen