GN614.5-4-KD Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Kugel, Kunststoff
Federnde Druckstücke, zum Einpressen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.5-4-KD
Rubix:1130756
Hersteller:GN 614.5-4-KD
EAN:4045525974654



Produktdetails : GN614.5-4-KD Druckstück, federnd, zum Einpressen, mit Kugel, Kunststoff
Federnde Druckstücke GN 614.5 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdruckstifte verwendet. Durch die geometrische Form der Kunststoff-Hülse wird eine Selbstklemmung erreicht, die Bohrungstoleranzen bis zu 0,2 mm ausgleicht. Außerdem erlaubt sie eine Montage von Hand und erleichtert einen Überkopf-Einbau.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
