3310000535 Fasskipper 250 kg mit 2 Stahlrollen
Fasskipper 250 kg mit 2 Stahlrollen
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000518
Rubix:1101185
EAN:4035694003866
Produktdetails : 3310000535 Fasskipper 250 kg mit 2 Stahlrollen
Fasskipper, mit 2 Stahlrollen • Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt • Mit 2 Stahlrollen Ø 60 mm und 500 mm lang • Mit 4 Kunststoffrollen • Mit Hebelstange für müheloses Heben und Senken • Zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200-Liter-Fässern Hinweis: Die Fasskipper werden gemäß Norm serienmäßig mit Lenkrollen mit Radfeststeller geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 87168000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage