Referenzen
Rubix-DE:67200025, 9677840025
Rubix:1039981
Hersteller:9677840025

Produktdetails : 9677840025 Farbschaber Ergo 25mm
Farbschaber Ergo 25mm BAHCO
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
