V6-00773 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:435481
Rubix:706042
Hersteller:435481
V6-00773 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser40 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00773 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00773 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser40 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge15 mm
Max. Länge60 mm
Zolltarifcode84842000
8,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,41 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
8,68 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
8,67 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
8,37 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,08 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
7,80 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,52 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,26 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
7,00 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
6,76 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std