K0006.1511406X40 Exzenterhebel, einstellbar, GR.1, Alu Rot, Pulverbeschichtet
Exzenterhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0006.1511406X40
Rubix:2760355
Hersteller:K0006.1511406X40
EAN:4059245246939



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0006.1511406X40 Exzenterhebel, einstellbar, GR.1, Alu Rot, Pulverbeschichtet
Exzenterhebel einstellbar Nirosta Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 22,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 9 mm |
| Bauform | exzenterhebel, einstellbar (außengewinde m6), gr. 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen