EX.140 Bit Serie 1 - Torx T40
EX.1 - Standard Serie 1 Bits für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EX.140
Rubix:3714565
EAN:3148510258300



Produktdetails : EX.140 Bit Serie 1 - Torx T40
Facom bietet mit der Bit-Serie EX.1 ein Sortiment von 11 Torx®-Bits an, die den offiziellen Spezifikationen des Sternprofils entsprechen und die Größen T6 bis T40 abdecken. Der 1/4"-Antrieb ermöglicht den Einsatz sowohl bei manuellen Schraubarbeiten als auch mit elektrischen oder pneumatischen Schraubern.
Eigenschaften:
Die Standard-Bits der Facom Serie EX.1 wurden für Schrauben mit Torx®-Antrieb entwickelt. Das sechszackige Sternprofil ist in der Industrie, im Maschinenbau und in der Automobiltechnik weit verbreitet. Die Produktreihe umfasst elf Antriebsgrößen von T6 bis T40 und eignet sich damit für unterschiedlichste Verschraubungsanwendungen. Der standardisierte 1/4"-Sechskantantrieb (6,35 mm) ist kompatibel mit Bithaltern, Ratschen-Schraubendrehern sowie elektrischen und pneumatischen Schraubern. Jeder Bit entspricht den offiziellen Torx®-Spezifikationen und gewährleistet dadurch eine präzise Kraftübertragung, optimale Passgenauigkeit und ein geringeres Risiko von Schraubenbeschädigungen.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4" Sechskant; 6,35 mm
• Verfügbare Größen: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Serie: 1 (Standard)
• Einzelgewicht: 5 bis 6 g je nach Ausführung
• Profil: Torx®-Sternprofil
Normen:
• ISO 1173: Internationale Norm zur Definition von Form und Abmessungen von Antrieben für auswechselbare Schrauberbits, einschließlich des in dieser Serie verwendeten 1/4"-Antriebs
• Torx®-Konformität: Jeder Bit erfüllt die offiziellen geometrischen Toleranzen des Torx®-Profils und gewährleistet dadurch hohe Passgenauigkeit, Austauschbarkeit und zuverlässigen Kraftschluss
Eigenschaften:
Die Standard-Bits der Facom Serie EX.1 wurden für Schrauben mit Torx®-Antrieb entwickelt. Das sechszackige Sternprofil ist in der Industrie, im Maschinenbau und in der Automobiltechnik weit verbreitet. Die Produktreihe umfasst elf Antriebsgrößen von T6 bis T40 und eignet sich damit für unterschiedlichste Verschraubungsanwendungen. Der standardisierte 1/4"-Sechskantantrieb (6,35 mm) ist kompatibel mit Bithaltern, Ratschen-Schraubendrehern sowie elektrischen und pneumatischen Schraubern. Jeder Bit entspricht den offiziellen Torx®-Spezifikationen und gewährleistet dadurch eine präzise Kraftübertragung, optimale Passgenauigkeit und ein geringeres Risiko von Schraubenbeschädigungen.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4" Sechskant; 6,35 mm
• Verfügbare Größen: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Serie: 1 (Standard)
• Einzelgewicht: 5 bis 6 g je nach Ausführung
• Profil: Torx®-Sternprofil
Normen:
• ISO 1173: Internationale Norm zur Definition von Form und Abmessungen von Antrieben für auswechselbare Schrauberbits, einschließlich des in dieser Serie verwendeten 1/4"-Antriebs
• Torx®-Konformität: Jeder Bit erfüllt die offiziellen geometrischen Toleranzen des Torx®-Profils und gewährleistet dadurch hohe Passgenauigkeit, Austauschbarkeit und zuverlässigen Kraftschluss
Stärken
• Die Einhaltung der Torx®-Spezifikationen reduziert das Risiko von Abrutschen und vorzeitigem Verschleiß der Schraubenaufnahme
• Dank der 1/4"-Kompatibilität ist ein schneller Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Adapter möglich
• Die Verfügbarkeit einzelner Größen ermöglicht eine gezielte Nachbestückung ohne den Kauf eines kompletten Bit-Satzes
• Dank der 1/4"-Kompatibilität ist ein schneller Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Adapter möglich
• Die Verfügbarkeit einzelner Größen ermöglicht eine gezielte Nachbestückung ohne den Kauf eines kompletten Bit-Satzes
Anwendungen
Die Facom EX Torx®-Bits eignen sich für alle Anwendungen mit Torx®-Schrauben. In der industriellen Instandhaltung werden sie für die Demontage und Montage von Maschinenverkleidungen, technischen Anlagen und elektrischen Gehäusen eingesetzt. In Kfz- und Nutzfahrzeugwerkstätten decken die Größen T20 bis T40 zahlreiche Befestigungen an Verkleidungen, Fahrwerkskomponenten und Motorteilen ab. Die kleineren Größen T6 bis T15 sind ideal für die Reparatur von Elektronikgeräten, IT-Hardware und elektrotechnischen Komponenten. Im Baugewerbe sowie im Hoch- und Tiefbau kommen Torx®-Bits bei Holzschrauben, Fassadenbefestigungen, leichten Stahlkonstruktionen und Fenster- bzw. Türelementen zum Einsatz. Das Torx®-Profil hat sich hier aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegen Abrutschen bei hohen Drehmomenten etabliert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 30x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t40 |
| Länge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage