LQCD 12 D-2LS Quadro-Linearlagereinheit
Ewellix Quadro-Linearlagereinheit LQCD
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : LQCD 12 D-2LS Quadro-Linearlagereinheit
Ewellix, ehemals Linear, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Neben den einzelnen Einheiten von Ewellix gibt es auch Tandem- und Quadro-Einheiten für die Kompaktversion (ISO-Serie 1) und die Standardversion (ISO-Serie 3). Tandemeinheiten sind mit zwei hintereinander angeordneten Lagern ausgestattet, die es dem Kunden ermöglichen, lineare Tische mit variablen Breiten zu entwerfen. Quadro-Einheiten haben vier Lager und einen festen Wellenabstand und sind die benutzerfreundlichsten linearen Stufenkomponenten. Die Gehäuse der Geräte bestehen aus Aluminium.
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 512 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1020x1020x540 mm |
| Gewicht der Verpackung | 562 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 3250 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 2850 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
