879759 Euro Stapelbeh. 20l 400x300x220 mm o. Deckel (Sep.Bestellb.)
Euro-Behälter 400x300
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:879759
Rubix:3050023
EAN:3660338332692

Produktdetails : 879759 Euro Stapelbeh. 20l 400x300x220 mm o. Deckel (Sep.Bestellb.)
EURO-Stapelbehälter aus 100 % recycelbarem grauem Kunststoff für Lebensmittel.
Standardisierte Abmessungen erleichtern das sichere Stapeln von Behältern.
Behälter an mehreren Stellen verstärkt für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.Optionale Deckel mit integrierten Scharnieren.
Standardisierte Abmessungen erleichtern das sichere Stapeln von Behältern.
Behälter an mehreren Stellen verstärkt für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.Optionale Deckel mit integrierten Scharnieren.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 20 l |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 400 mm |
| Modell | euro bins |
| Farbe | grau |
| Höhe | 220 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std