BRADY 811708 GHS-Piktogramme - Gesundheitsschädlich

Etikett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Brady:811708
Rubix:2310517
Hersteller:811708
EAN:0662820547228
BRADY 811708 GHS-Piktogramme - Gesundheitsschädlich

Technische Zusammenfassung

Modelllabel
Werkstoffpolyester laminiert
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BRADY 811708 GHS-Piktogramme - Gesundheitsschädlich


Das Brady® Informationsschild mit dem GHS-Symbol „Atemwegssensibilisierung“ dient der eindeutigen Kennzeichnung schwerwiegender Gesundheitsgefahren wie Atemwegserkrankungen, Mutagenität, Karzinogenität oder Toxizität für spezifische Zielorgane. Mit seinem genormten Format von 100 x 100 mm und der rautenförmigen Gestaltung mit weißem Hintergrund, rotem Rand und schwarzem Piktogramm erfüllt es die Anforderungen des GHS-Kennzeichnungssystems und lässt sich nahtlos in bestehende Sicherheitskennzeichnungskonzepte integrieren.

Eigenschaften:
Das Schild besteht aus dem laminierten Polyester Brady B-7541 und überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, extremen Temperaturen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Der permanente Acrylklebstoff sorgt für zuverlässige Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen – auch auf schwer zu beklebenden Materialien wie niederenergetischem Kunststoff. Die glänzende Oberfläche gewährleistet eine hervorragende Lesbarkeit, selbst bei schwacher Beleuchtung. Dank der vorgedruckten Ausführung ist eine sofortige und normgerechte Anbringung möglich.

Spezifikationen:
• Form: Raute
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Dicke: 0,099 mm
• Farben: Schwarz, Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Klebstoff: Permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: Glänzend

Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (enthält keine SVHC-Stoffe, Stand 17. Januar 2023)

Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht das Unternehmen für Innovationskraft in den Bereichen industrielle Markierung, Lockout/Tagout sowie Gefahrenmanagement. Mit Niederlassungen in über 70 Ländern und jährlichen F&E-Investitionen von über 40 Millionen US-Dollar entwickelt Brady leistungsstarke Produkte, die strengsten internationalen Normen gerecht werden. Über 375 eingetragene Patente belegen die Innovationsführerschaft des Unternehmens, dessen Lösungen höchsten Anforderungen an Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Normkonformität gerecht werden – in Industrie, Labor und Dienstleistungsumfeld.

Stärken

• Klare und sofort sichtbare Gefahrenkennzeichnung bei Atemwegstoxizität und Langzeitwirkungen
• Extrem widerstandsfähiges Material gegenüber chemischer, mechanischer und klimatischer Belastung
• Dauerhafte Haftung – auch auf schwierigen Oberflächen
• Optimale Sichtbarkeit durch glänzendes Finish
• Standardformat – kompatibel mit bestehenden Kennzeichnungssystemen
• Einsatzbereit – vorgedruckt und GHS-konform
• Für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Innen- und Außenbereichen geeignet

Anwendungen

• Kennzeichnung von Lagerbereichen für atemwegsschädigende oder krebserzeugende Stoffe
• Sicherheitskennzeichnung in Laboratorien, Chemiewerken und Industrieanlagen
• Präventive Markierung im Medizin-, Pharma- und Umweltsektor
• Ideal für Arbeitsplätze mit chronisch toxischer Exposition
• Geeignet für lackierte, glatte oder kunststoffbeschichtete Flächen unter Extrembedingungen

Technische Informationen


Attribute
Modelllabel
Werkstoffpolyester laminiert
Länge100 mm
Breite100 mm
16,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen