60-5/ETS Ersatzteilset/SchmutzfängeRRotguss/f. Anschlussgr. 1/MW 0,25
Ersatzteilset für Schmutzfänger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:60-5/ETS
Rubix:345951
Hersteller:105670
EAN:4047322104067

Dokumente
Produktdetails : 60-5/ETS Ersatzteilset/SchmutzfängeRRotguss/f. Anschlussgr. 1/MW 0,25
Ersatzteilset für Schmutzfänger aus Rotguss, Siebeinsatz und Dichtung, Maschenweite 0,25 mm, für Anschlussgröße 1/4, 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | ersatzteilset für schmutzfänger |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
