SYJ314-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt

Elektrospender Serie SYJ303

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ314-5LOU-Q
Rubix:2182473
Hersteller:SYJ314-5LOU-Q
EAN:3618036153743
SYJ314-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typnormalerweise geschlossen
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ314-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt


Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus platzsparender Effizienz und überlegener Leistung, die dieser Serie einen echten Mehrwert verleiht. Egal, ob es auf einer Grundplatte oder als Einzelventil eingesetzt wird, sein schmales Profil erhöht die Flexibilität des Designs und reduziert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil verwendet ein Treiberdesign mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt als Standard), wodurch die Erzeugung von thermischer Wärme drastisch reduziert wird. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais einer SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ-Ventile sind mit Leuchtanzeigen und einem Stromkreisschutz gegen Überspannungen erhältlich. Die Ventile der SYJ-Serie können auf Grundplatten oder individuell auf Grundplatten konfiguriert werden, was eine breite Palette an Lösungen für Ihre technischen Anforderungen ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Typnormalerweise geschlossen
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom92 l/min
50,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,88 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage