Referenzen
SMC:ITV1030-01F2N
Rubix:2209852
Hersteller:ITV1030-01F2N

Produktdetails : ITV1030-01F2N Elektropneumatischer Regler
Kompakt und leicht
Gehäuse: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Voreinstell-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Gehäuse: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Voreinstell-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Durchsatz | 9000 l/h |
| Einstelltyp | stufenlose proportionale regelung (analog) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage