SV1100-5FUD-CS-C6 Ventil, elektrisch betätigt

Elektromagnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SV1100-5FUD-CS-C6
Rubix:2097904
Hersteller:SV1100-5FUD-CS-C6
SV1100-5FUD-CS-C6 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ5-anschluss-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV1100-5FUD-CS-C6 Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verdrahtung des Verteilers einen Mehrfachstecker anstelle der herkömmlichen Anschlussdrähte. Durch die Verbindung jedes Blocks mit einem Stecker werden Änderungen an den Verteilerstationen stark vereinfacht. Verteiler auf Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Herkömmliche Verteiler auf Zugstangenbasis sind ebenfalls erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppelmagneten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht123 g
Typ5-anschluss-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
79,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen