Referenzen
Format:47400025, 9447400025
Rubix:1558277
Hersteller:47400025
EAN:4317784504447
Produktdetails : 9447400025 Wasserwaage Elektriker 25cm
Wasserwaage Elektriker 25cm FORMAT
Elektriker-Wasserwaage Ausführung: Aus rotem, glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Mit einer runden Horizontal- und einer runden Vertikallibelle und 2 Scheibenmagneten. Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessungen geeignet.
Elektriker-Wasserwaage Ausführung: Aus rotem, glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Mit einer runden Horizontal- und einer runden Vertikallibelle und 2 Scheibenmagneten. Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90318020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen