EINWEGANZUG TYVEK 800J WS XL PP6213051XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Einweganzug Tyvek® 800J
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyvek:TJ 0198 T WH 00 XL
Rubix:2703437
Hersteller:D15441684




Produktdetails : EINWEGANZUG TYVEK 800J WS XL PP6213051XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Schutz gegen unter Druck stehende wasserbasierende anorganische Chemikalien
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 300 g/m²
● Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit
● Effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feine Partikel
● Ölabweisend und antistatisch
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Ergonomischer Schnitt, der sich den Bewegungen des Trägers anpassst
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III, Typ 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 300 g/m²
● Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit
● Effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feine Partikel
● Ölabweisend und antistatisch
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Ergonomischer Schnitt, der sich den Bewegungen des Trägers anpassst
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III, Typ 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten
weiß, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
422,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std