LS318B.W/9D-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS318B.W/9D-M12
Rubix:3888339
Hersteller:50116855

Produktdetails : LS318B.W/9D-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Deaktivierungseingang, 90° - Winkeloptik
Sonderausführung: Deaktivierungseingang, 90° - Winkeloptik; Grenzreichweite: 0 ... 8 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
