Referenzen
Leuze electronic:LS328.W/9D
Rubix:3878971
Hersteller:50122701

Produktdetails : LS328.W/9D Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 8 m
Grenzreichweite: 0 ... 8 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 61 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: 90° - Winkeloptik, Deaktivierungseingang
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
