Referenzen
Leuze electronic:LS3CL1/X-M8.3
Rubix:3884156
Hersteller:50148358

Produktdetails : LS3CL1/X-M8.3 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
