Referenzen
Leuze electronic:LS5B/9X-200-M8
Rubix:3885053
Hersteller:50154390

Produktdetails : LS5B/9X-200-M8 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Kunststoff, 3 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
