V 513 Einstellbare Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 10, Stahl verz.
Einstellbare Winkelverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 513
Rubix:348584
Hersteller:112070
EAN:4047322211345




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt |
|---|---|
| Anschluss 1 | m16x1,5 i. |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 513 Einstellbare Winkel-verschr., Rohr-Außen-Ø 10, Stahl verz.
Einstellbare Winkel-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Anschluss 1 | m16x1,5 i. |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | dichtkegel |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage