V 506 Einst.-Ger.-Einschraubvers. G1/2a. Rohr-AØ18mm, Stahl verz.
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 506
Rubix:348579
Hersteller:112066
EAN:4047322211222



Dokumente
Produktdetails : V 506 Einst.-Ger.-Einschraubvers. G1/2a. Rohr-AØ18mm, Stahl verz.
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, G 1/8, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, Stahl verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
