243.110 Einstecktülle f.Kuppl. NW 7,2-7,8, 1.4305 Tülle LW13, max.35
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.110
Rubix:343055
Hersteller:107349
EAN:4047322058483

Dokumente
Produktdetails : 243.110 Einstecktülle f.Kuppl. NW 7,2-7,8, 1.4305 Tülle LW13, max.35
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2-7,8, ES 1.4305, Tülle LW 6, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -25°C bis 200°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
