243.10-B Einstecktülle NW7,2,-7,8 beids. absperr. MS blank/Tülle LW13
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.10-B
Rubix:343053
Hersteller:107521
EAN:4047322058322

Dokumente
Produktdetails : 243.10-B Einstecktülle NW7,2,-7,8 beids. absperr. MS blank/Tülle LW13
Einstecktülle, NW 7,2,-7,8, beidseitig absperrend, MS blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
