243.815 Einstecktülle für Kupplungen NW 5, ES 1.4305, Tülle LW 9
Einstecktülle NW 5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.815
Rubix:343164
Hersteller:107201
EAN:4047322060639

Dokumente
Produktdetails : 243.815 Einstecktülle für Kupplungen NW 5, ES 1.4305, Tülle LW 9
Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 9, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15 °C bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
